€ 113,20/ stukexcl. btw
€ 136,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 131 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | SUC205-16/F |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |