€ 145,09/ stukexcl. btw
€ 175,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 65 mm |
Hoogte | 113 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | SUC204/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 10900 N |
Statisch draaggetal | 5350 N |