Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL215-48

  • ERIKS:14195603
  • Fabrikant:013992169792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,37/ stukexcl. btw

€ 276,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3 in
Lengte
165 mm
Hoogte
275 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
225 mm
Lager
UEL215-48