Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL214-44

  • ERIKS:14195601
  • Fabrikant:013992169693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,89/ stukexcl. btw

€ 194,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/4 in
Lengte
160 mm
Hoogte
265 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
UEL214-44