Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL213-40

  • ERIKS:14195599
  • Fabrikant:013992169594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,21/ stukexcl. btw

€ 162,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
155 mm
Hoogte
258 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Lager
UEL213-40