Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL212-39

  • ERIKS:14195597
  • Fabrikant:013992169549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,25/ stukexcl. btw

€ 151,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
140 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
UEL212-39