Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL212

  • ERIKS:14195595
  • Fabrikant:013992169495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,41/ stukexcl. btw

€ 120,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
250 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
UEL212