Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL211-35

  • ERIKS:14195594
  • Fabrikant:013992169396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,25/ stukexcl. btw

€ 107,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
130 mm
Hoogte
224 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184 mm
Lager
UEL211-35