Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL210-31

  • ERIKS:14195589
  • Fabrikant:013992169143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,84/ stukexcl. btw

€ 86,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
115 mm
Hoogte
197 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
UEL210-31