€ 59,52/ stukexcl. btw
€ 72,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 115 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | UEL210 |