€ 58,89/ stukexcl. btw
€ 71,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 188 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148 mm |
Lager | UEL209-28 |