€ 48,78/ stukexcl. btw
€ 59,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.9/16 in |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | UEL208-25 |