Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL208-24

  • ERIKS:14195581
  • Fabrikant:013992168740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,26/ stukexcl. btw

€ 55,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
100 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Lager
UEL208-24