Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL207-23

  • ERIKS:14195578
  • Fabrikant:013992168696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,79/ stukexcl. btw

€ 52,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
90 mm
Hoogte
161 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UEL207-23