Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL207-22

  • ERIKS:14195577
  • Fabrikant:013992168597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,57/ stukexcl. btw

€ 50,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
90 mm
Hoogte
161 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
UEL207-22