Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL205-14

  • ERIKS:14195566
  • Fabrikant:013992168146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
7/8 in
Lengte
68 mm
Hoogte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
UEL205-14