€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELFL |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 60 mm |
Hoogte | 113 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | UEL204-12 |