Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging UELFL201

  • ERIKS:14195558
  • Fabrikant:013992167798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,03/ stukexcl. btw

€ 27,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELFL
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
113 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
UEL201