Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB207/F

  • ERIKS:13596078
  • Fabrikant:013992249210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 176,34/ stukexcl. btw

€ 213,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
110 mm
Hoogte
91 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
80 mm
Lager
SUC207/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N