Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB207-23/F

  • ERIKS:13596084
  • Fabrikant:013992249517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 176,34/ stukexcl. btw

€ 213,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
110 mm
Hoogte
91 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
80 mm
Lager
SUC207-23/F
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
12300 N