€ 148,19/ stukexcl. btw
€ 179,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 66 mm |
Lager | SUC206/F |
Dynamisch draaggetal | 16500 N |
Statisch draaggetal | 9050 N |