Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB206-20/FVSL613

  • ERIKS:14072121
  • Fabrikant:013992247872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 217,97/ stukexcl. btw

€ 263,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
94 mm
Hoogte
81 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
66 mm
Lager
SUC206-20/FVSL613
Dynamisch draaggetal
16500 N
Statisch draaggetal
9050 N