Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB205/FVSL613

  • ERIKS:14072117
  • Fabrikant:013992247575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 183,59/ stukexcl. btw

€ 222,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
56 mm
Lager
SUC205/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N