Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB205-16/FVSL613

  • ERIKS:14072118
  • Fabrikant:013992247773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 183,59/ stukexcl. btw

€ 222,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
1 in
Lengte
84 mm
Hoogte
69 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
56 mm
Lager
SUC205-16/FVSL613
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
6300 N