€ 124,52/ stukexcl. btw
€ 150,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 69 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 56 mm |
Lager | SUC205-16/F |
Dynamisch draaggetal | 11900 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |