€ 154,61/ stukexcl. btw
€ 187,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUCPLFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 76 mm |
Hoogte | 60 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 52 mm |
Lager | SUC204-12/FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 10900 N |
Statisch draaggetal | 5350 N |