Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB204-12/F

  • ERIKS:13596079
  • Fabrikant:013992249265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 104,63/ stukexcl. btw

€ 126,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
3/4 in
Lengte
76 mm
Hoogte
60 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
52 mm
Lager
SUC204-12/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N