Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7408WSU

  • ERIKS:24022933
  • Fabrikant:087796047013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,17/ stukexcl. btw

€ 693,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
99.5 kN
Statisch draaggetal
56.4 kN
Met afdichting
Nee