€ 620,77/ stukexcl. btw
€ 751,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 99.5 kN |
Statisch draaggetal | 56.4 kN |
Met afdichting | Nee |