Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7407W

  • ERIKS:24022930
  • Fabrikant:087796046986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,41/ stukexcl. btw

€ 384,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
79.9 kN
Statisch draaggetal
42.8 kN
Met afdichting
Nee