Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7405W

  • ERIKS:24022927
  • Fabrikant:087796046948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,96/ stukexcl. btw

€ 439,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
74
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
53.3 kN
Statisch draaggetal
25.9 kN
Met afdichting
Nee