Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7322 BJ

  • ERIKS:14195221
  • Fabrikant:013992269218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.048,10/ stukexcl. btw

€ 1.268,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
213 kN
Statisch draaggetal
206.5 kN
Met afdichting
Nee