€ 470,70/ stukexcl. btw
€ 569,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 147.4 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Met afdichting | Nee |