€ 441,61/ stukexcl. btw
€ 534,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 145.4 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Met afdichting | Nee |