Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7316 BJ

  • ERIKS:14195215
  • Fabrikant:013992269157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,81/ stukexcl. btw

€ 489,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
134.8 kN
Statisch draaggetal
109.2 kN
Met afdichting
Nee