Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7313 BJ

  • ERIKS:14195212
  • Fabrikant:013992269126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,39/ stukexcl. btw

€ 286,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
75.5 kN
Met afdichting
Nee