€ 177,92/ stukexcl. btw
€ 215,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 84.9 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Met afdichting | Nee |