Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7310 BJ

  • ERIKS:14195209
  • Fabrikant:013992269096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,20/ stukexcl. btw

€ 139,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
68.2 kN
Statisch draaggetal
47.9 kN
Met afdichting
Nee