Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7309 BJ

  • ERIKS:14195208
  • Fabrikant:013992269089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,11/ stukexcl. btw

€ 111,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
36.8 kN
Met afdichting
Nee