Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7307 BJ

  • ERIKS:14195206
  • Fabrikant:013992269065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,47/ stukexcl. btw

€ 70,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
38.4 kN
Statisch draaggetal
24.2 kN
Met afdichting
Nee