Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7306 BJ

  • ERIKS:14195205
  • Fabrikant:013992269058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,02/ stukexcl. btw

€ 58,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
19.3 kN
Met afdichting
Nee