Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7305 BJ

  • ERIKS:14195204
  • Fabrikant:013992269041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,85/ stukexcl. btw

€ 48,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
24.4 kN
Statisch draaggetal
14.1 kN
Met afdichting
Nee