Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7304 BJ

  • ERIKS:14195203
  • Fabrikant:013992269034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,58/ stukexcl. btw

€ 40,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
17.3 kN
Statisch draaggetal
9.7 kN
Met afdichting
Nee