Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7303 BJ

  • ERIKS:14195201
  • Fabrikant:013992269027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,20/ stukexcl. btw

€ 38,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Met afdichting
Nee