Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7302 BJ

  • ERIKS:14195199
  • Fabrikant:013992269010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,69/ stukexcl. btw

€ 39,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Nee