Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7226 BJ

  • ERIKS:14195196
  • Fabrikant:013992268990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 705,47/ stukexcl. btw

€ 853,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
174 kN
Met afdichting
Nee