Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7221 BJ

  • ERIKS:14195193
  • Fabrikant:013992268969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,25/ stukexcl. btw

€ 546,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
129 kN
Met afdichting
Nee