Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7219 BJ

  • ERIKS:14195191
  • Fabrikant:013992268945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,97/ stukexcl. btw

€ 448,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
115.8 kN
Statisch draaggetal
100.7 kN
Met afdichting
Nee