€ 203,67/ stukexcl. btw
€ 246,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 80.5 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Met afdichting | Nee |