Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 7215 BJ

  • ERIKS:14195187
  • Fabrikant:013992268907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,03/ stukexcl. btw

€ 203,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
72
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
68.5 kN
Statisch draaggetal
58.8 kN
Met afdichting
Nee